Motion sensor with connector
Motion sensor with connector
Ürün no. 096381 059
EAN 4065746287234
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 25 mm |
Derinlik | 125 mm |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,260 kg |
Özgül güç | 120 W |
Nominal voltaj | 12 V |
Çıktı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | PP GF - Polipropilen cam elyaf takviyeli |
Renk | Siyah |