Motion sensor with connector
Motion sensor with connector
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 60 mm |
Høyde | 25 mm |
Dybde | 125 mm |
Kabellengde | 1,5 m |
Produktvekt (per element) | 0,260 kg |
Nominell effekt | 120 W |
Nominell spenning | 12 V |
Antall utganger | 2 STK |
Materiale | PP GF – Polypropylen glassfiberforsterket |
Farge | Svart |