Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Motion sensor with connector

Motion sensor with connector

Cikksz. 096381 059

EAN 4065746287234

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Motion sensor with connector

Cikksz. 096381 059
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
For automatic lighting control of the vehicle interior. With plug for connecting to vehicle power.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

60 mm

Magasság

25 mm

Mélység

125 mm

Kábelhossz

1,5 m

Terméktömeg (darabonként)

0,260 kg

Névleges teljesítmény

120 W

Névleges feszültség

12 V

Kimenetek száma

2 darab

Anyag

PP GF – Üvegszállal megerősített polipropilén

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk