Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Motion sensor

Motion sensor

Ürün no. 096380 059

EAN 4062856079186

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Motion sensor

Ürün no. 096380 059
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
To connect and control additional lighting in vehicles, vans, response vehicles etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

85 mm

Yükseklik

62 mm

Derinlik

35 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,200 kg

Özgül güç

360 W

Nominal voltaj

12 V

Çıktı sayısı

2 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler