Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Motion sensor

Motion sensor

Cikksz. 096380 059

EAN 4062856079186

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Motion sensor

Cikksz. 096380 059
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
To connect and control additional lighting in vehicles, vans, response vehicles etc.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

85 mm

Magasság

62 mm

Mélység

35 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,200 kg

Névleges teljesítmény

360 W

Névleges feszültség

12 V

Kimenetek száma

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk