Motion detector for LED-T-12-5.
Motion detector for LED-T-12-5.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Høyde | 20 mm |
Utvendig diameter | 25 mm |
Installasjonsdiameter | 20 mm |
Installasjonsdybde | 15 mm |
Frekvens | 2.4 GHz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.