Mozgásérzékelős LED, 24 V
Mozgásérzékelős LED, 24 V
Cikksz. 0976504230
EAN 4053479497617
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Bemeneti feszültség | 24 V/DC |
Érzékelők száma | 1 darab |
Kimeneti feszültség | 24 V/DC |
Kimeneti teljesítmény | 48 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LD2 |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz (primer) | 200 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 200 mm |
Csatlakozók száma | 11 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 70 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 19 mm |
Szerelési átmérő | 20 mm |
Beépítési mélység | 16 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |