Motion detector 230V
Motion detector 230V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Inngangsspenning | 230 V |
Utgangsspenning | 230 V |
Utgangseffekt | 150 W |
Koblingstype (primær) | Europlugg |
Koblingstype (sekundær) | Europlugg |
Kabellengde (primær) | 2000 mm |
Kabellengde (sekundær) | 500 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 78 mm |
Bredde | 35,5 mm |
Høyde | 18,5 mm |
Utvendig diameter | 24,5 mm |
Installasjonsdiameter | 20 mm |
Installasjonsdybde | 13,5 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |