Motholdklemme Inova MTH, stål galvanisert 2 deler
Motholdklemme Inova MTH, stål galvanisert 2 deler
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skrue | M16 |
Hulldiameter (d1) | 17 mm |
Lengde (l1) | 57 mm |
Bredde (b1) | 50 mm |
Høyde (h1) | 31 mm |
Neselengde (e1) | 22 mm |
Avstand fra enden av terminal til midten av borehullet (c1) | 25 mm |
Klemhøydeområde (G) | 5 to 17 mm |
Materiale | Ulegert stål, C45 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Betingelser for tiltrekkingsmoment | Se godkjenning |
Tiltrekkingsmoment for fasthetsklasse 8.8 | 180 Nm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.