Mosquetón de bloqueo, ovalado Con mecanismo de cierre de rosca
Mosquetón roscado, ovalado
MOSQUETON METALICO OVALADO EN362
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Estándar EN | 362 |
Anchura máxima de la boca | 17 mm |
Longitud | 109 mm |
Anchura | 57 mm |
Fuerza de carga en posición abierta | 8 kN |
Fuerza de carga en posición vertical | 25 kN |