Mosquetón Tri-lock Con cierre triple de tipo Tri-Lock para la máxima seguridad
Mosquetón Trilock
MOSQUETON-ALU-AUT-EN362-B12275-B-H
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Aluminio/aluminio |
Superficie | Bruñido |
Estándar EN | 362 |
Anchura máxima de la boca | 23 mm |
Longitud | 112 mm |
Anchura | 78 mm |
Fuerza de carga en posición horizontal | 8 kN |
Fuerza de carga en posición abierta | 6 kN |
Fuerza de carga en posición vertical | 24 kN |