Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mosógépszifon

Mosógépszifon

Cikksz. 0888800300

EAN 4024835769211

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mosógépszifon

Cikksz. 0888800300
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
With rigid outlet (0-90°) and two hose adapters
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Fehér

Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége

DN 50

Min./max. hőállóság

0 eddig: 100 °C

Min./max. magasság

180-320 mm

2. magasság

77 mm

Hosszúság

300 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mosógép adapter, becsavarható

ADAPT-WMA-DRAINARMATURE

Screw-in
x 10 db
Mosógép T idom

PCE-T-WM-(1 1/2IN)XDN40

Connect two washing machines
x 1 db
Hajlékony tömlő vízszigeteléshez

HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

A flexible addition to rigid outlets
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tömítéskészlet

SEAL-SET-6PCS

For all common wastewater fittings
x 1 db
Hollandi anya

UNNUT-2IN

For connecting outlet components
x 5 db
Rozettakészlet

ROS-DN50-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

For wall connections