Mosogató Blancorondosol/-IF szűrős leer.szelep S
Mosogató Blancorondosol/-IF szűrős leer.szelep S
Cikksz. 0682601191
EAN 4052703124923
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Matt |
Szerelési opció | Normál |
A következő min. szekrényszélességhez | 450 mm |
Magasság | 165 mm |
1. medence mélység | 165 mm |
Kivágási szélesség | 450 mm |
Kivágás mélysége | 444 mm |
Átmérő | 460 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!