Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mosogató, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF

Mosogató, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF

Cikksz. 0682601026

EAN 4052703121441

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mosogató, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF

Cikksz. 0682601026
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
Nemesacél

Fényességi fok

Matt

Szerelési opció

Süllyesztett

A következő min. szekrényszélességhez

900 mm

Szélesség

930 mm

1. medence mélység

160 mm

Kivágási méret

A mellékelt sablon szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk