Mosogató, Blancolantos 6 IF
Mosogató, Blancolantos 6 IF
Cikksz. 0682601022
EAN 4052703121168
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Matt |
Szerelési opció | Süllyesztett |
Lefolyó helyzete | Megfordítható |
A következő min. szekrényszélességhez | 600 mm |
Szélesség | 525 mm |
1. medence mélység | 160 mm |
Kivágási szélesség | 591 mm |
Kivágás mélysége | 476 mm |