Mosogató, Blancolantos 5 S-IF
Mosogató, Blancolantos 5 S-IF
Cikksz. 0682601021
EAN 4052703121137
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Matt |
Szerelési opció | Süllyesztett |
Lefolyó helyzete | Megfordítható |
A következő min. szekrényszélességhez | 500 mm |
Szélesség | 940 mm |
1. medence mélység | 155 mm |
Kivágási szélesség | 928 mm |
Kivágás mélysége | 478 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!