Moschettone trilock con chiusura trilock per la massima sicurezza
Moschettone a tre scatti
MOSCHETTONE TRILOCK ALU
Cod. art. 0899032925
EAN 4050641840196
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio / alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Norma EN | 362, 12275 |
Apertura max | 23 mm |
Lunghezza | 112 mm |
Larghezza | 78 mm |
Carico di rottura trasversale | 8 kN |
Carico di rottura con leva aperta | 6 kN |
Carico di rottura lungo l’asse principale | 24 kN |