Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Moschettone con ghiera a vite, ovale con chiusura a ghiera a vite

Moschettone ovale con ghiera a vite
MOSCHETTONE A GHIERA ACCIAIO EN 362

Cod. art. 0899032920

EAN 4024835981170

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Moschettone con ghiera a vite, ovale con chiusura a ghiera a vite

Cod. art. 0899032920
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
Acciaio

Superficie

Zincato

Norma EN

362

Apertura max

17 mm

Lunghezza

109 mm

Larghezza

57 mm

Carico di rottura trasversale

9 kN

Carico di rottura con leva aperta

8 kN

Carico di rottura lungo l’asse principale

25 kN