Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Moschettone Trilock con forma a D

Moschettone Trilock forma D
MOSCHETTONE-AL-TRILOCK-(FORMA-D)

Cod. art. 0899032984

EAN 4099618412394

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Moschettone Trilock con forma a D

Cod. art. 0899032984

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Moschettone con chiusura Trilock per la massima sicurezza
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Norma EN

362

Apertura max

2,5 cm

Lunghezza

11,2 cm

Larghezza

7,3 cm

Carico di rottura trasversale

8 kN

Carico di rottura con leva aperta

9 kN

Carico di rottura lungo l’asse principale

23 kN