Morsetto rapido con asta di spinta Basic con piastra base
Morsetto per asta di comando Basic
MORSETTI RAPIDI AD ASTA DI SPINTA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il serraggio e il rilascio di pezzi in produzione o per attrezzatura di fissaggio
- Adatto per il serraggio durante saldatura, foratura, alesatura, incollaggio, ecc.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la lavorazione di legno, plastica e metallo nella costruzione di autoveicoli, macchine di saldatura automatiche, apparecchiature di macinazione, attrezzature di perforazione e costruzione di stampi
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica |
Superficie | Zincato |
Larghezza base ad angolo (b1) | 56 mm |
Lunghezza base ad angolo (b2) | 90,2 mm |
Diametro foro (d1) | 5,5 mm |
Misura distanza fori min/max (a1) | 41-41 mm |
Distanza tra i fori min/max 2 (a2) | 35-35 mm |
Altezza (h1) | 78,9 mm |
Altezza di serraggio min/max (h2) | 37-59 mm |
Altezza di lavoro (h3) | 24,6 mm |
Lunghezza corsa (HUB) | 32 mm |
Lunghezza (l1) | 139.6 |
Lunghezza min/max (l2) | 28-60 mm |
Forza di tensione (F1) | 1,4 kN |
Forza di serraggio 2 (F2) | 1,4 kN |
Angolo d'apertura (α) | 180 Gradi |
Dimensione vite a testa zigrinata | M8 x 65 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 301,000 g |