Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto per putrella VARIFIX®

Morsetto per putrella VARIFIX acc. zinc. caldo
MORSETTO-VARIFIX-(HDG)-36/41

Cod. art. 0862905106

EAN 4062856230266

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto per putrella VARIFIX®

Cod. art. 0862905106

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a supporti in acciaio senza foratura e saldatura.

Montaggio sicuro


Con due fori

Indicazione

Utilizzare sempre due morsetti per putrella, uno per ogni lato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Lunghezza (L)

45 mm

Altezza (H)

45 mm

Larghezza (B)

80 mm

Spessore (t)

6 mm

Lunghezza pezzo a staffa (LB)

95 mm

Larghezza staffa (BB)

53,5 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M8

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Peso

271 g

Diametro nominale

8 mm