Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto per illuminazione a 2 fili, a innesto

Morsettiera a innesto - per illuminazione
CONNETT-DOPP-BIANCO-(1,0-2,5MMQ)

Cod. art. 05565005

EAN 4049557391922

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto per illuminazione a 2 fili, a innesto

Cod. art. 05565005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per conduttori in rame a filo singolo e multi-filo

Uscita di prova per il provatensione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Primo lato per conduttori in rame a filo singolo (2 x 0,75–2,5 mm2) e secondo lato per conduttori in rame multifilo (1 x 0,5–2,5 mm2)

Numero di conduttori

3 PZ

Sezione trasversale filo rigido min/max

0,75-2,5 mm²

Sezione trasversale filo flessibile min/max

0,5-2,5 mm²

Corrente nominale

24 A

Lunghezza spelatura min/max

9-11 mm

Tensione nominale

450 V

Temperatura ambiente max

110 °C

Identificazione T a norma EN 60998

T110

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V2

Materiale della carcassa

PA 6.6 - Poliammide 6.6

Colore

Bianco

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza spelafili automatica autoregolante

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Adattamento completamente automatico a conduttori a filo singolo, multifilo e a filo sottile. Non occorre alcuna regolazione manuale di precisione.
x 1 pz.
Coltello spellafili AM 280

COLTELLO SGUAINACAVI C/GANGIO 8-28MM

Gli inserti con componenti morbidi su cinghia e manico garantiscono la massima presa
x 1 pz.
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LCD

MULTI-TESTER-PROII-LCD-1000V-IP65

Per misurazioni in impianti civili, industriali, vetture ibride, vetture elettriche e impianti fotovoltaici grazie alla protezione CAT IV (1000 V) contro sovratensione