Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto per calcestruzzo aerato HIT

Clip per calcestruzzo cellulare, HIT

Cod. art. 0593502

EAN 4011231993937

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto per calcestruzzo aerato HIT

Cod. art. 0593502

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata forza di ritenuta - i fianchi si divaricano nel calcestruzzo cellulare

Inserimento senza pre-foratura


Risparmio di tempo e di costi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Posa di singoli cavi: a montaggio superficiale e in tracce per cavi (calcestruzzo aerato fb≤2 N/mm2)

Spessore serrabile min/max

9-12 mm

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Senza silicone

Spessore serrabile min.

9 mm

Spessore serrabile max.

12 mm

Resistenza temperatura min

-30 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 500GR

Manico in frassino sagomato