Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto in plastica VDE

Morsetto in materiale plastico VDE
PINZA-A-MOLLA-ISOL-VDE-150MM

Cod. art. 071401 607

EAN 4065746471398

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto in plastica VDE

Cod. art. 071401 607
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
Morsetto in plastica isolato per il fissaggio, ad esempio, di una copertura protettiva.

Per un facile fissaggio dello spazio di lavoro e di altre protezioni


  • isolato VDE 1000 V

  • Morsetto completamente in plastica

  • Molla in plastica


Parti in gomma nelle ganasce


  • Presa migliorata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza ganasce

15 mm

Apertura min

35 mm

Forza di presa

25 N

Larghezza

106 mm

Lunghezza

150 mm

Peso prodotto (per pezzo)

62,000 g