Morsetto fora-cavi per spinotti
Pinzette a inser p/test isolato p/cavo di misuraz
PUNTALINI MISURAZIONE C/CONT.INDIR.
Cod. art. 0715531011
EAN 4050641874696
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Controllo completo della profondità di penetrazione grazie alla manopola di comando installata in posizione centrale
- Danni minimi all'isolamento
- Utilizzo a una sola mano, senza arrotolamento/torsione degli spinotti
Con presa da 4 mm
Permette l'utilizzo di spinotti da 4 mm
Ago di misurazione in acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro zoccolo di collegamento | 4 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Tensione nominale max | 50 V/CA/CC |