Morsetto distanziatore per telaio porta
Morsa telaio porta
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elimina la necessità di un laborioso allineamento con inserti, cunei o distensori
- Elimina la distorsione anche se la pressione interna della schiuma è irregolare
Caratteristiche tecniche(X)
Sono utilizzate due morse per porta: una a livello della serratura e la seconda a livello della cerniera inferiore. Grazie alle piastre di fissaggio piatte, la morsa del telaio porta può anche essere fissata all'interno di scanalature della cassa. Le viti a farfalla sui lati possono essere utilizzate per sostenere e allineare la morsa contro il muro. La scala stampata semplifica la regolazione della morsa sulla dimensione dell'infisso. Le morse delle porte possono essere attaccate alla cassa in laboratorio. In questo modo l'infisso può essere trasportato in modo sicuro al cantiere.
Apertura di serraggio min/max | 545-1010 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1420,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.