Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto di trazione per carrozzeria Box

Morsetto di trazione per carrozzeria, tipo Box
MORS-D-TRAZ-P-CARROZ-BOX-A-2-DIREZIO

Cod. art. 1952003995

EAN 4056807821320

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto di trazione per carrozzeria Box

Cod. art. 1952003995
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
Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
  • Grande sporgenza delle ganasce che consente ad esempio di fissare le lamiere angolate.

  • I due occhielli di trazione consentono di raddrizzare contemporaneamente in due direzioni di trazione.

  • Le ganasce sono fissate al componente con caratteristiche antiscivolo grazie alla vite di serraggio. La forza di ritegno delle ganasce viene automaticamente aumentata attraverso l'azione di trazione lineare (cono di serraggio).

  • Gli occhielli di trazione fissi possono essere collegati con un estrattore scorrevole o una catena utilizzando dei ganci.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

2269,000 g

Larghezza

35 mm

Lunghezza

245 mm