Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto di terra per locale bagno per una linea

Morsetto di terra per bagno 1 condutt

Cod. art. 0969102201

EAN 4038898662570

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto di terra per locale bagno per una linea

Cod. art. 0969102201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With connection screw M6 and clamping screw M5

Con vite di collegamento M6 e vite di fissaggio M5



Opzioni di collegamento


Conduttori singoli o con più fili da 2,5 a 16 mm², conduttori a trefoli da 2,5 a 10 mm²



Materiale: Ottone nichelato



Materiale di rondella, dado e vite: Ferro, zincato e cromato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio su piattine di terra, ad es. vasche da bagno e piatti doccia e lavabi

Sezione trasversale filo min/max

2,5-16 mm²

Materiale

Ottone / acciaio

Sezione cavo min.

2,5 mm²

Sezione cavo max.

16 mm²