Morsetto di terra per locale bagno per due conduttori
Morsetto di terra per bagno per due conduttori
MORS-TERRA-BAGNO-(2X2,5-16,0SMM)
Cod. art. 0969102202
EAN 4038898662587
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con vite di giunzione M6 e vite di serraggio M5
Opzioni di collegamento
- Conduttori a filo singolo o multi-filo da 2,5 a 16 mm², conduttori a fili sottili da 2,5 a 10 mm²
- Fessura per max. 2 fili fino a 16 mm²
Materiale di rondella, dado e vite: Ferro, zincato e cromato
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio su piattine di terra, ad es. vasche da bagno e piatti doccia
Sezione trasversale filo min/max | 2,5-16 mm² |
Materiale | Ottone / acciaio |
Sezione cavo min. | 2,5 mm² |
Sezione cavo max. | 16 mm² |