Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto di sospensione LCW per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Trave con flangia tipo LCW
GRAFFA LCW 2-18MM

Cod. art. 0971819101

EAN 4038898283577

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto di sospensione LCW per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Cod. art. 0971819101

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Dispositivo di fissaggio per sospensione tramite barre filettate

  • Maggiore sicurezza grazie alla superficie di serraggio dentata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore serrabile min/max

2-18 mm

Portata max.

45 kg

Serraggio in profondità (D)

17 mm

Diametro foro passante (ØA)

10,7 mm

Diametro foro marginale (C)

6,3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco lamellare