Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

Boccole di sicurezza piccole completamente isolate
COPPIA MORSETTI DI SICUREZZA P. R/N

Cod. art. 071553 850

EAN 4038898214670

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

Cod. art. 071553 850
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
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.


  • Apertura max: 11 mm.

  • Corrente/tensione nominale: max. 15 A/300 V CAT II.

  • Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.

  • Forniti in coppia uno rosso e uno nero.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro zoccolo di collegamento

4 mm

Corrente nominale max

15 A

Tensione nominale max

300 V/CA/CC

Categoria protezione sovratensione

CAT II/300 V

Spessore serrabile max.

11 mm