Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto conversa/colmo per tegole piane

Gancio per conversa/colmo mattoni piatti

Cod. art. 0681420100

EAN 4045727602577

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto conversa/colmo per tegole piane

Cod. art. 0681420100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Morsetto di ritegno universale in acciaio inossidabile per l'installazione veloce dei coppi tagliati nelle zone di conversa e di colmo.

Morsetto di ritegno in acciaio inossidabile (materiale 1.4310) con filo di fissaggio in acciaio inossidabile integrato di 500 mm



Le clip possono essere agganciate o martellate facilmente per la massima efficienza


Consentono di eliminare il complesso e lungo processo di foratura del materiale



Dotati di filo di fissaggio in acciaio inossidabile da 500 mm

Indicazione

Data la grande varietà di modelli di tegole e di differenti tipologie di fissaggio, verificare sempre l'adeguatezza del morsetto di ritegno al tipo di tegola utilizzata.

Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Universale per tegole tagliate con uno spessore massimo di circa 17 mm

Istruzioni

Montare le tegole il più vicino possibile alla conversa o al colmo, così che il morsetto sia completamente coperto dal sottocolmo e dalla tegola di colmo.


Posizionare il morsetto di conversa/colmo ad angolo, quindi inserirlo completamente sulla tegola tagliata battendolo con un martello o agganciarlo alla battentatura anteriore e verificare che il morsetto sia inserito correttamente.


Fissare il filo di fissaggio al substrato tendendolo leggermente, quindi utilizzare degli elementi di fissaggio (viti o chiodi) con rivestimento anticorrosione.

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4310