Morsetto a nastro Vario
Morsetto a nastro Vario
MORSETTO A NASTRO
Cod. art. 071567 60
EAN 4024835021128
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrarre o avvolgere il nastro seguendo le frecce
- Bloccaggio automatico durante l'allungamento
- Apertura automatica quando si ruota il mandrino all'inverso
- Meccanismo di avvolgimento integrato
- Riavvolgimento del nastro su entrambi i lati per un serraggio regolare senza deformazioni
- Nastro speciale in tessuto di poliestere
- Estremamente resistente alla rottura (5000 N)
- Estensione ridotta
- Area di serraggio fino a 7 m
- Manovella montabile su entrambi i lati
- Scatola e angoli di serraggio in poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Angoli Vario con piastre di pressione oscillanti
- Il nastro può serrare gli smussi in qualsiasi posizione
Gli utensili di serraggio non sono adatti per il sollevamento, la trazione, il trasporto o l'uso con esseri viventi. Un uso non corretto può causare lesioni o danni materiali. Il nastro può essere serrato solo manualmente senza attrezzi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza nastro | 25 mm |
Lunghezza x spessore nastro | 25 x 1 mm |
Circonferenza tensione | 7 m |
Spessore nastro | 1 mm |