Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsetto a delfino, completamente isolato

Morsetto a delfino, complet. isolato
COPPIA MORSETTI DI SIC.A DELFINO R/N

Cod. art. 071553 830

EAN 4038898215035

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsetto a delfino, completamente isolato

Cod. art. 071553 830
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
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.


  • Apertura max: 30 mm.

  • Corrente/tensione nominale: 32 A/1000 V CAT III.

  • Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.

  • Forniti in coppia un morsetto delfino rosso e uno nero.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro zoccolo di collegamento

4 mm

Corrente nominale max

32 A

Tensione nominale max

1000 V/CA/CC

Categoria protezione sovratensione

CAT III/1000 V

Spessore serrabile max.

30 mm