Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsettiera a innesto Per conduttori in rame flessibili e unipolari rigidi

Morsettiera a innesto
MORSETTIERA 12P.4X0,5-1,5/1,0-2,5MM2

Cod. art. 0556515

EAN 4011231458238

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsettiera a innesto Per conduttori in rame flessibili e unipolari rigidi

Cod. art. 0556515

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Primo lato per conduttori in rame unipolari (4 x 0,5-1,5 mm²) e secondo lato per conduttori in rame multipolari (1 x 1,0-2,5 mm²)

  • Contatto di misurazione per il provatensione
Indicazione
  • Lunghezza spelatura per morsettiera senza vite: 7-7,5 mm

  • Lunghezza spelatura per morsettiera a vite: 8-8,5 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lampade, elettrodomestici, ballast, prese di installazione e di collegamento, armadi a specchio, ecc.

Raccordo a vite

1,0 - 2,5 mm²

Attacco spina

4 x 0,5 - 1,5 mm²

Corrente nominale

17,5 A

Tensione nominale

450 V

Temperatura ambiente max

85 °C

Identificazione T a norma EN 60998

T85

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V2

Numero poli

12 PZ

Materiale della carcassa

PA 6.6 - Poliammide 6.6

Colore

Bianco

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza spelafili automatica autoregolante

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Adattamento completamente automatico a conduttori a filo singolo, multifilo e a filo sottile. Non occorre alcuna regolazione manuale di precisione.
x 1 pz.
Coltello spellafili AM 280

COLTELLO SGUAINACAVI C/GANGIO 8-28MM

Gli inserti con componenti morbidi su cinghia e manico garantiscono la massima presa
x 1 pz.
Provatensione multi-tester a due poli PRO II LCD

MULTI-TESTER-PROII-LCD-1000V-IP65

Per misurazioni in impianti civili, industriali, vetture ibride, vetture elettriche e impianti fotovoltaici grazie alla protezione CAT IV (1000 V) contro sovratensione