Morsa per trapano versione rinforzata
Morsa macchina, versione rinforzata
MORSA-P-SUPPORTO-COLONNA-100MM-9KG
Cod. art. 0715670100
EAN 4011231746236
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisa e facile da utilizzare
- Le scanalature a V la rendono adatta anche per pezzi in lavorazione rotondi.
- Perno scorrevole e manico di bloccaggio con lati appiattiti per un facile lavoro
- Ganasce di serraggio laterali con due blocchi a V verticali e un blocco a V orizzontale per un serraggio di precisione
- Piastra di base aperta per il serraggio passante o la foratura passante dei pezzi
- È possibile aggiungere un'ulteriore leva tramite l'apertura nel manico di serraggio.
Lunga durata
- Il metallo pieno fuso e il perno di alta qualità rendono la morsa incredibilmente robusta.
- I fori asolati consentono l'installazione individuale della morsa.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza ganascia di serraggio (B1) | 100 mm |
Larghezza (B2) | 185 mm |
Larghezza di serraggio max (A max) | 115 mm |
Lunghezza min/max (L1) | 375-480 mm |
Altezza (H1) | 74 mm |
Profondità di serraggio (H2) | 35 mm |