Morsa per trapano
Morsa macchina
MORSA P/SUPPORTO COLONNA 100MM-5KG
Cod. art. 071467105
EAN 4011231721295
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per bordi rotondi e quadrati…
- Le scanalature a V la rendono adatta anche per pezzi in lavorazione rotondi.
- Perno scorrevole e manico di serraggio scanalato per un lavoro agevole
- Ganasce di serraggio laterali con tre blocchi a V verticali e un blocco a V orizzontale per un serraggio di precisione
- È possibile aggiungere un'ulteriore leva tramite l'apertura nel manico di serraggio.
Affidabilità comprovata
- Il metallo pieno fuso e il perno di alta qualità rendono la morsa incredibilmente robusta.
- I fori asolati consentono l'installazione individuale della morsa.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza ganascia di serraggio (B1) | 100 mm |
Larghezza (B2) | 150 mm |
Larghezza di serraggio max (A max) | 85 mm |
Lunghezza min/max (L1) | 275-350 mm |
Altezza (H1) | 65 mm |
Profondità di serraggio (H2) | 30 mm |