Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsa di supporto per martinetti trasmissione

Morsa di supporto sollev idr da fossa
SUPPORTO-P/SOSTEGNO-TELAI-PRESSE-SU-JACK

Cod. art. 1952004230

EAN 4056807557380

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsa di supporto per martinetti trasmissione

Cod. art. 1952004230
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
Permette di supportare telaio della pressa e staffa a C con un sollevatore del cambio.
  • Facilita notevolmente il posizionamento di telai della pressa/elementi pressori e componenti durante la sostituzione di silent block, boccole, giunti strutturali, ecc. direttamente sul veicolo, poiché non è necessario mantenere in posizione anche il telaio della pressa.

  • La struttura può essere orientata e ruotata sul pistone del sollevatore.

  • L’utensile a pressione può anche essere posizionato tra le ganasce in base alla posizione di montaggio del componente. Di conseguenza, tutti gli assi sono considerati durante il posizionamento.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

220 mm

Diametro

40 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1613,000 g