Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Morsa di raddrizzamento telaio porta

Morsetto per montaggio stipite porta

Cod. art. 071567 70

EAN 4011231746199

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Morsa di raddrizzamento telaio porta

Cod. art. 071567 70

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una rapida e precisa regolazione dello stipite
  • Elimina la necessità di un laborioso allineamento con inserti o cunei

  • Corpo morsetto in fibra di super-poliammide rinforzato

  • Due guide fisse come supporti, una rampa mobile per allineare il telaio (su molla)

  • Perno e guide in acciaio zincato lucido

  • Piastre di pressione con grandi cappucci di protezione

  • Impugnature maneggevoli in legno, rivettate senza sbavature
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PA - Poliammide

Materiale del manico

Legno

Sbraccio

70 mm