Mordaza para vigas VARIFIX® Compacta
Mordaza p. vigas VARIFIX, orifi. pasante compacta
MORDAZA PARA VIGA COMPACT D9MM
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios.
- Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; con contratuerca en el extremo
- Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas
Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.
Hojas de datos(X)
Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares
![]() | |
Material | Fundición de hierro maleable |
Superficie | Galvanizado |
Carga permitida | 1.2 kN |
Altura del agarre (HK) | 18,7 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 9 mm |
Longitud (L) | 38 mm |
Altura (H) | 37 mm |
Anchura (B) | 19 mm |
Rango de agarre máximo | 18 mm |
Peso del producto (por artículo) | 79,888 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |