Mordaza de presión de precisión
Pinzas de agarre de precisión curvadas
PINZA DE PRECISION ACODADA FINA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero inoxidable, no magnético
- Superficie: Pulido antideslumbrante
Hojas de datos(X)
Para trabajos de montaje que requieran la máxima precisión.
Longitud (L) | 105 mm |
Distancia de la punta | 8 mm |
Anchura de las mordazas | 0,4 mm |
Superficie | Bruñido |
Ángulo de las mordazas | 45 grados |
Peso del producto (por artículo) | 14,550 g |