Montørverktøykasse, lærling
Montørverktøykasse, lærling
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall deler i sortiment/sett | 60 STK |
SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,0X5,5X100
ZEBRASKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,2X7,0X125
ZEBRASKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,6X9,0X150
ZEBRADOR SYLINDRISK 2MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 3,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 4,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 5,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 6,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 8,0MM L.150MM
![Lommemålebånd Lommemålebånd](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25540469.jpg)
MSRETPE-POKT-L2M
HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 1,5MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 2,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 2,5MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 3,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 4,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 5,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 6,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 8,0MM
ZEBRAHEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 10,0MM
ZEBRA![Skjærekniv ECO med låsehjul Skjærekniv ECO med låsehjul](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25934124.jpg)
CUTTER-BLACK-H18MM-L150MM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.