Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montiermaschine SL22

Reifenmontiermaschine Giuliano SL 22
RFNMNTGMA-GIULIANO-SL 22

Art.-Nr. 9501014438

EAN 4065746775700

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montiermaschine SL22

Art.-Nr. 9501014438
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
Automatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 24"

Traditionelle automatische „Budget-Reifenmontiermaschine”, robust und günstig, ausgestattet mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10"–24" und leistungsstarkem Abdrückzylinder. Das Produkt wurde für Geschäfte mit geringem bis mittleres Volumen entwickelt.



  • Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit Ø 41 mm Betriebs Arm

  • Wulstabdrücker mit doppeltwirkendem Zylinder 200 mm, aus Aluminium

  • Verstärktes Gehäuse

  • Zentriertisch, 12 mm Dicke

  • Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen

  • CE geprüfte Reifenfüllpistole (standard)

  • Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage)

  • Geeignet für HP4 – kombinierten Hilfsarm (auf Anfrage)

  • Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage)


Lieferumfang


  • Abdrückhebel

  • Satz von Plastikeinsätzen für Montagewerkzeug

  • Öler + Druckregler

  • CE geprüfte Reifenfüllpistole
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Felgendurchmesser min./max.

10-24 in

Felgenbreite max.

390 mm

Seitlicher Abdrücker

Ja

Radlift

Nein

Aufstellbreite

1740 mm

Aufstelllänge

1240 mm

Servicebestandteile
Kategorie Leistungen Art.-Nr.
Service Fracht mit Stapler für Wucht- und Montiermaschinen 5996 001 226
Service Montage/ Einweisung für Tellermontiermaschine 5996 001 228
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FRACHT M. STAPLER F. WUCHT/MONTIERMASCH.

FRACHT M. STAPLER F. WUCHT/MONTIERMASCH.

x 1 St.
MONTAGE/EINWEISUNG-TELLERMONTIERMASCHINE

MONTAGE/EINWEISUNG-TELLERMONTIERMASCHINE