Montiermaschine S226 PRO WDK
Reifenmontiermaschine S226Pro WDK
RFNMNTGMA-S226 PRO
Art.-Nr. 9501010957
EAN 4065746541138
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Traditionelle automatische Reifenmontiermaschine für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Motorradräder (optionales Zubehör erhältlich) mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10–24" und leistungsstarkem Abdrückzylinder.
Die PRO-Version ist serienmäßig mit einem leistungsstarken Hilfsarm ausgestattet, um einfach und sicher auf Niederquerschnitts-, RUN FLAT- und UHP-Reifen zu arbeiten. Das Produkt wurde für Geschäfte mit mittlerem Volumen entwickelt, ist robust und günstig und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
Lieferumfang
- Wulstabdrückshebel
- Schmierstoff zur Montage/Demontage
- Pinsel Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug
- Schütze für Wulstabdrücksschaufel
- Klauenschütze für Alu-Felgen
- Öler + Filter
- Druckregler
- Schmierbecherhalter
Datenblätter(X)
Felgendurchmesser min./max. | 12-24 in |
Felgenbreite max. | 24 in |
Seitlicher Abdrücker | Ja |
Radlift | Nein |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler für Wucht- und Montiermaschinen | 5996 001 226 |
| Service | Montage/ Einweisung für Tellermontiermaschine | 5996 001 228 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!