Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montiermaschine CROSSAGE EVO PLUS

Reifenmontiermaschine Crossage Evo Plus
RFNMNTGMA-CROSSAGE-EVO-PLUS

Art.-Nr. 9501010959

EAN 4065746542678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montiermaschine CROSSAGE EVO PLUS

Art.-Nr. 9501010959
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
Super-automatische Reifenmontiermaschine Lever – NO Lever
  • Super-automatische Reifenmontiermaschine „Lever – NO Lever“, die sich für PKW-Räder mit Felgen von 12–34" eignet (Max. Raddurchmesser 1.200 mm/47", Max. Radbreite 406 mm/16").

  • Für Top-Profi-Reifenspezialisten empfohlen, eignet sie sich zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge.

  • Das patentierte und einzigartige System QX Plus macht die Crossage Evo Plus zu einer Maschine, die in der Lage ist sowohl mit Hebel, als auch ohne Hebel extrem professionell zu arbeiten.


Lieferumfang


  • Wulstabdrückshebel

  • Schmierstoff zur Montage/Demontage

  • Pinsel Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug

  • Schütze für Wulstabdrücksschaufel

  • Klauenschütze für Alu-Felgen

  • Öler + Filter

  • Druckregler

  • Schmierbecherhalter

  • Satz von Plastikeinsätze als Ersatzteile für Montagekopf

  • Gummischutze für Spannfutter

  • Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK

  • BP1 Plus Hilfsarm der automatisch zur Raststellung zurückkehrt, (Giuliano Patent)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Felgendurchmesser min./max.

12-34 in

Felgenbreite max.

34 in

Seitlicher Abdrücker

Ja

Radlift

Nein

Servicebestandteile
Kategorie Leistungen Art.-Nr.
Service Fracht mit Stapler für Wucht- und Montiermaschinen 5996 001 226
Service Montage/ Einweisung für Tellermontiermaschine 5996 001 229
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FRACHT M. STAPLER F. WUCHT/MONTIERMASCH.

FRACHT M. STAPLER F. WUCHT/MONTIERMASCH.

x 1 St.
MONTAGE/EINWEISUNG HEBELLOSEMONTAGEMASCH

MONTAGE/EINWEISUNG HEBELLOSEMONTAGEMASCH