Monteringstape, universal
Monteringstape, universal
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Gummi |
Backingmateriale | PP-folie |
Farge | Hvit (grunnmateriale) |
Rullbredde | 50 mm |
Rullengde | 25 m |
Tykkelse | 0,225 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 50 °C |
Ultrafiolettresistens | Begrenset |
Fuktmotstand | Ja |
Strekkfasthet | 21 N/cm² |
Holdekraft ved 25mm | 20 N |
Forlengelse ved brudd | 490 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.