Monteringstape, avtagbart
Monteringstape, avtagbart
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Backingmateriale | PE-skum |
Farge | Hvit |
Rullbredde | 19 mm |
Rullengde | 10 m |
Tykkelse | 1 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 75 °C |
Ultrafiolettresistens | Begrenset |
Egnet for bruk på følgende materialer | Building panels |
Holdekraft ved 25mm | 11 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / kjølig og tørt lager |