Monteringssett for akselmansjett, kort
Sett med universale akselmansjetter, korte
AKSELMANSJETT STANDARD UNIVERSAL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Montering uten demontering av kardangledd og akselledd
Resistent mot olje og fett
Lave lagerkostnader
Belger med glatt indre overflate
Leveringsomfang:
- 1 stk universalmansjett
- 1 universal slangeklemme, 7,0 x 178 mm
- 1 universal slangeklemme, 7,0 x 368 mm
- 1 tube smørefett for høy temperatur i drivaksler
Passer til alle drivknuter på for- og bakhjul på alle biler og små lastebiler opptil 3,5 t.
Passer for drivknuter på for- og bakhjul på japanske kjøretøymerker.
Utvendig diameter | 80 mm |
Utvendig diameter 2 | 20 mm |
Lengde | 128 mm |
Farge | Svart |
Design | Kort |
Antall deler i sortiment/sett | 4 STK |