Monteringsplattform
Monteringsplattform
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium/aluminium |
Materiale til plattform | Metall |
Lengde x bredde | 2,17 x 0,6 m |
Plattformdimensjon | 1,70 x 0,5 m |
Maks. Lastekapasitet | 300 kg |
Stativhøyde | 0,58 m |
Arbeidshøyde | 2,08 m |
Rekkeviddehøyde | 2,58 m |
Transportdimensjon | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Vekt | 16,9 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.