Monteringslim VWM
Monteringslim VWM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 600 ml |
Beholder | Pose |
Kjemisk base | Enkomponent hybrid |
Farge | Hvit |
Tetthet/betingelser | 1,67 g/ml / før herding, DIN 53479 |
Shore-hardhet A/betingelser | 40 +/- 5 / i henhold til DIN 53505 |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2,5 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 35 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 90 °C / etter installering |
Min. strekkfasthet | 1.8 N/mm² |
Min. strekkskjærfasthet | 0.9 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53504 |
Bruddforlengelsesbetingelser | i henhold til DIN 53504 |
Maks. volumendring | -3.5 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 25 °C |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.